Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Kaufvertrag 2880 DIN A4 4x4Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/619/a010619t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/619/a010619t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/133/a011133h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/133/a011133i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114030500
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2880
EAN/GTIN:
     4004182028803
Suchbegriffe:
KFZ-Kaufvertrag
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Mit dem Kfz Kaufvertrag von Avery Zweckform sind Sie abgesichert und sorgen für eine reibungslose Abwicklung beim Fahrzeugkauf oder -verkauf. Der Kaufvertrag beinhaltet neben den Angaben zum Fahrzeug, Fahrzeug Zustand und Bezahlung auch den Gewährleistungsausschluss für Privatverkäufer. Dies ist besonders wichtig, um nicht bei später auftretenden Mängeln haften zu müssen. Die Verträge von Avery Zweckform werden regelmäßig von Rechtsexperten überprüft und aktualisiert.
Weitere Informationen:
Art der Verwendung:
gebrauchtes KFZ
Papierformat:
DIN A4
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
3 Durchschläge
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Farbe:
blau
Farbe des Durchschlages:
blau
Anzahl der Blätter:
1 x 4 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kfz-Kaufvertrag
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, Kaufvertrag, kfz kaufvertrag zweckform, kfz-kaufvertrag, avery kfz - kaufvertrag, Formulare, Formularvordrucke, Kaufverträge, Vertrag, Verträge, Vertragsformular, Vertragsformulare
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,56*
€ 2,12*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,58*
€ 2,16*
1 Tag
1485
5
€ 5,49*
ab € 1,67*
€ 2,27*
9 Tage
50
5
€ 5,87*
ab € 1,75*
€ 2,48*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,98*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
2873
ab € 2,13*
Ähnlich
Avery
2257-5
ab € 12,95*
Ähnlich
Avery
2256-5
ab € 12,80*
Ähnlich
Avery
2849
ab € 0,81*
Ähnlich
Avery
2881
ab € 1,25*
Ähnlich
Avery
222
ab € 3,36*
Ähnlich
Avery
2257
ab € 2,00*
Ähnlich
Avery
2256
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.