Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Lieferschein 1721 DIN A5 3x40Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/223/y000223q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/223/y000223q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/223/y000223r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114024900
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1721
EAN/GTIN:
     4004182017210
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
Der Lieferschein von Avery Zweckform hilft Ihnen bei der systematischen Erfassung aller relevanten Lieferpositionen (Lieferung und Empfang). Die Liefer-/ Versandart ist bereits vorgegeben und kann angekreuzt werden.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A5
Grammatur:
60
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
2 Durchschläge
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Empfangsschein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
gelb, rosa
Anzahl der Blätter:
3 x 40 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lieferschein
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, lieferschein zweckform, lieferschein, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Formularvordrucke, Lieferscheinbücher, Lieferscheine, Vordrucke
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 5,03*
€ 7,77*
1 Tag
160
1
€ 5,49*
ab € 5,04*
€ 7,80*
2 Tage
219
1
€ 2,90*
ab € 5,35*
€ 8,24*
2 Tage
69
1
€ 5,95*
ab € 5,89*
€ 9,08*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,27*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
1 Stück enthält 120 Blätter (ab € 0,05225* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1726
ab € 5,03*
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,91*
Ähnlich
Herlitz
883546
ab € 2,74*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,77*
Ähnlich
Sigel
SD012
ab € 4,87*
Ähnlich
Avery
8765558
ab € 22,51*
Ähnlich
Avery
1723
ab € 4,71*
Ähnlich
Avery
1731
ab € 5,41*
Ähnlich
Avery
1737
ab € 2,84*
Ähnlich
Avery
721
ab € 3,97*
Ähnlich
Avery
726
ab € 2,59*
Ähnlich
Avery
728
ab € 9,32*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.