Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Lieferschein 726 DIN A5 2x50Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/132/a011132h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/132/a011132h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/132/a011132i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/132/a011132j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114024500
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     726
EAN/GTIN:
     4004182007266
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Die Lieferscheine von Avery Zweckform helfen Ihnen dabei zu dokumentieren welche Produkte bzw. Waren Sie geliefert oder empfangen haben. Die Liefer-/ Versandart ist bereits vorgegeben und kann angekreuzt werden. Der Lieferschein hat zusätzlich einen Empfangsschein.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A5
Grammatur:
60
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Empfangsschein
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
rosa
Anzahl der Blätter:
2 x 50 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lieferschein
Anzahl der Blaupapiere:
1 Blaupapier
Made in Germany:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 2,59*
€ 4,39*
1 Tag
47
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 2,59*
€ 4,42*
2 Tage
177
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 2,73*
€ 4,61*
2 Tage
20
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 3,17*
€ 5,34*
Lager 1375
1
pro Block
€ 7,95*
ab € 3,37*
€ 5,82*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 5,82*
€ 6,93
pro Block
ab 5 Block
€ 5,07*
€ 6,03
pro Block
ab 10 Block
€ 4,56*
€ 5,43
pro Block
ab 20 Block
€ 4,48*
€ 5,33
pro Block
ab 50 Block
€ 4,40*
€ 5,24
pro Block
ab 7500 Block
€ 3,37*
€ 4,01
pro Block
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,91*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,77*
Ähnlich
Avery
306
ab € 1,72*
Ähnlich
Sigel
LI525
ab € 2,75*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 5,03*
Ähnlich
Avery
8765558
ab € 22,51*
Ähnlich
Avery
1723
ab € 4,71*
Ähnlich
Avery
1749
ab € 5,99*
Ähnlich
Avery
704
ab € 2,99*
Ähnlich
Avery
721
ab € 3,97*
Ähnlich
Avery
728
ab € 9,32*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.