Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde China DIN A4 kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/532/a007532p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/532/a007532p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-112671702
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     112671702
EAN/GTIN:
     4003969015111
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Kladde China DIN A4 kariert schwarz/rot 96 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
China
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Bindung:
Leimbindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Hartpappe
Farbe des Einbandes:
schwarz/rot
Farbe des Rückens:
schwarz/rot
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kladde China
Weitere Suchbegriffe: notizbuch hardcover kariert a4, notiz buch, notiz-buch a4, Chinakladden, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Kladden, Notizbücher, Schreibkladden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.