Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Ebhardt Kladde 865523301 DIN A4 96Blatt kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/687/a007687p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/687/a007687p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/687/a007687r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-112671502
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     865523301
EAN/GTIN:
     4014149196636
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
König & Ebhardt Kladde China DIN A4 kariert schwarz/rot 96 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
China
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Bindung:
Klebebindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Karton, glanzkaschiert
Farbe des Einbandes:
schwarz/rot
Farbe des Rückens:
schwarz/rot
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kladde China
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, könig & ebhardt notizbuch din a4 kariert, notiz buch, notiz-buch a4, Chinakladden, Geschäftsbücher, Kladden, Notizbücher, Schreibkladden
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 6,28*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,82*
€ 6,30*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,02*
€ 6,77*
8 Tage
45
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,30*
€ 6,95*
1 Tag
20
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bantex
100302815
ab € 2,55*
Ähnlich
RNK-Verlag
46468
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.