Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ursus Staufen Geschäftsbuch 608381 A5 144Blatt 80g kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/852/a007852g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/852/a007852g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/774/a013774z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-112112302
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608381
EAN/GTIN:
     9001939753419
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Ursus Staufen Geschäftsbuch Green DIN A5 kariert schwarz 144 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Green
Papierformat:
DIN A5
Maße:
14,3 x 20,6 cm (B x H)
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Bindung:
Fadenbindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Halbleinen
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Anzahl der Blätter:
144 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geschäftsbuch Green
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 13,54*
€ 19,69*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,65*
€ 20,49*
3 Tage
21
1
€ 2,90*
ab € 14,44*
€ 20,99*
1
€ 6,95*
ab € 16,11*
€ 23,83*
1
€ 4,30*
ab € 21,19*
€ 29,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
4669
ab € 16,02*
Sonstiges
Soennecken
0334
ab € 0,76*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,55*
Sonstiges
Soennecken
3393
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.