| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111229810 Herst.-Nr.: 5859 EAN/GTIN: 4003630022097 |
| |
|
| | |
| Soennecken Haftnotiz Powernotes 125 x 75 mm (B x H) gelb 100 Bl. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Powernotes | Maße: | 125 x 75 mm (B x H) | Farbe: | gelb | Anzahl der Blätter: | 100 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotiz Powernotes |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, soennecken haftnotizen 125x75mm, haftnotiz, soennecken haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,57* | € 1,13* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,61* | € 1,15* | | | | | 4 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,33* | € 2,30* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,36* | € 2,48* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,37* | € 2,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0057* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|