Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz Super Sticky 654SE24P 76x76mm sort. 24St


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/032/y000032s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/032/y000032s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/486/y000486j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111212599
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654SE24P
EAN/GTIN:
     0051141984063
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Haftnotiz Super Sticky Notes Promotion 76 x 76 mm (B x H) je 6 x vitalorange, limonengrün, powerpink, paradiseblau 90 Bl./Block 24 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Super Sticky Notes Promotion
Maße:
76 x 76 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 3 Blöcke gratis
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Werkstoff:
Papier
Farbe:
je 6 x vitalorange, limonengrün, powerpink, paradiseblau
Anzahl der Blätter:
90 Bl./Block
Packungsmenge:
24 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Super Sticky Notes Promotion
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,32*
€ 29,05*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 21,23*
€ 29,65*
1 Tag
32
pro Paket
€ 5,49*
ab € 22,17*
€ 30,16*
2 Tage
170
pro Paket
€ 2,90*
ab € 22,58*
€ 30,79*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 22,11*
€ 31,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,20*
€ 37,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,00*
€ 36,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,22*
€ 35,96
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 29,24*
€ 34,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,77*
€ 33,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,09*
€ 31,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paket
1 Paket enthält 24 Blöcke (ab € 0,92125* pro Block)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.