| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111211701 Herst.-Nr.: 5281 EAN/GTIN: 4003630121622 |
| |
|
| | |
| DIN A3 auf DIN A4 gefalzt. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A3, gefalzt auf DIN A4 | Ausführung der Lineatur: | liniert | Grammatur: | 80 | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter je Packung: | 250 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kanzleipapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,13* | € 14,34* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,68* | € 14,62* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,08* | € 27,97* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,29* | € 29,60* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,23* | € 30,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,03652* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|