Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotizwürfel Mini 2051-L 51x40x51mm 400Bl. limone


Menge:  Block  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/016/y000016v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/016/y000016v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111205318
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2051-L
EAN/GTIN:
     4001895853814
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Mini Würfel in farbenfrohen Nuancen im praktischen Kleinformat. Für Kurznotizen wie Telefonnummer oder Name verwendbar, selbsthaftend.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mini
Maße:
51 x 40 x 51 mm (B x H x T)
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
neongelb, limonengrün, paradiseblau
Anzahl der Blätter:
400 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotizwürfel Mini
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Post-It Marker, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, post-it marker, haftmarker 400 blatt, Haftnotizettel, Haftnotizklotz, Haftnotizklötze, Merkzettel, Notizklotz, Notizklötze, Notizwürfel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,91*
1
pro Block
€ 4,30*
ab € 2,31*
€ 3,92*
3 Tage
56
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 2,39*
€ 4,03*
2 Tage
57
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 2,45*
€ 4,16*
Lager 1375
1
pro Block
€ 7,95*
ab € 2,55*
€ 4,48*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 4,48*
€ 5,33
pro Block
ab 5 Block
€ 3,92*
€ 4,66
pro Block
ab 10 Block
€ 3,72*
€ 4,43
pro Block
ab 20 Block
€ 3,57*
€ 4,25
pro Block
ab 45 Block
€ 3,42*
€ 4,07
pro Block
ab 50 Block
€ 3,37*
€ 4,01
pro Block
ab 7500 Block
€ 2,55*
€ 3,03
pro Block
1 Block enthält 400 Blätter (ab € 0,00638* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.