Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz oeco 5830 RC 50x40mm 100Bl. gelb 6St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/929/a010929n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/929/a010929n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111116710
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5830
EAN/GTIN:
     4003630013200
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz oeco Recycling 40 x 50 mm (B x H) gelb 100 Bl./Block 6 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco Recycling
Maße:
40 x 50 mm (B x H)
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
6 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz oeco Recycling
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, soennecken haftnotiz 50x40mm, haftnotiz, soennecken haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,01*
€ 1,99*
1 Tag
385
1
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 2,03*
3 Tage
513
30
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 3,14*
3 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 3,46*
5 Tage
436
1
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 3,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
1 Paar enthält 6 Stück (ab € 0,16834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
653-1B
ab € 0,53667*
Ähnlich
3M
653-1T
ab € 11,62*
Ähnlich
Soennecken
5810
ab € 0,98*
Ähnlich
Soennecken
5874
ab € 1,92*
Ähnlich
Soennecken
5837
ab € 0,81*
Ähnlich
tesa
56001-00000-00
ab € 0,70*
Ähnlich
tesa
57653
ab € 1,28*
Ähnlich
Soennecken
5862
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.