Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111115810 Herst.-Nr.: 5814 EAN/GTIN: 4003630104496 |
| |
|
| | |
| In unterschiedlichen Größen und für jeden Bedarf. Weitere Informationen: | | Maße: | 100 x 75 mm (B x H) | Grammatur: | 70 | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | mehrfach verwendbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | gelb | Anzahl der Blätter: | 100 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, soennecken haftnotiz 100x75mm, haftnotiz, soennecken haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,32* | € 0,61* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,30* | € 0,61* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,56* | € 0,95* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,60* | € 1,13* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,63* | € 1,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,003* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|