Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUNNEN Collegeblock 106783101 A4 liniert 80Bl RCP bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/278/a010278z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/278/a010278z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/506/a013506v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111114901
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     106783101
EAN/GTIN:
     4003273659841
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Mit Ausreißhilfe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Student Recycling
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
liniert
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Spiralbindung
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe der Vorderseite:
blau
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock Student Recycling
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, Übungsheft, Übungshefte, collegeblock liniert a4 70g, übungsheft, brunnen übungsheft, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
1
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,38*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,33*
€ 2,48*
8 Tage
52
1
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,53*
3 Tage
133
25
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,32*
4 Tage
133
1
€ 6,95*
ab € 2,24*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.