| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111111602 Herst.-Nr.: 608590028 EAN/GTIN: 9002244569801 |
| |
|
| | |
| Staufen Collegeblock Green DIN A4 kariert mit Rand innen/außen 70g/m² 100 % Recyclingpapier rot 160 Bl. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Green | Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Lineatur: | kariert mit Rand innen/außen | Lineatur: | 28 | Grammatur: | 70 | Ausführung des Papiertyps: | 100 % recycelt | Ausführung der Lochung: | 4fach Lochung | Perforation: | Mikroperforation | Bindung: | Spiralbindung | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Material: | 100 % Recyclingpapier | Farbe der Vorderseite: | rot | Farbe des Papiers: | premiumweiß | Anzahl der Blätter: | 160 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Collegeblock Green | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 2, Kollegeblock Lineatur 2, Spiralblock Lineatur 2, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, collegeblock a4 kariert 70g, rechenblock a4, rechenblock, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,86* | € 6,31* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,86* | € 6,54* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,12* | € 6,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,54* | € 7,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,62* | € 7,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|