Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Haftnotiz Office Notes 57657-00001 100x75mm 100Bl. gelb


Menge:  Block  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/544/a009544e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/544/a009544e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111108910
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57657-00001
EAN/GTIN:
     4042448812605
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
tesa® Office Notes sind praktische Erinnerungshilfen, die individuell beschriftet werden können und sich für den Einsatz in Büro und Haushalt eignen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office Notes
Maße:
100 x 75 mm (B x H)
Grammatur:
65
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Office Notes
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, tesa haftnotiz, haftnotiz, notizzettel 75x75, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
256
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,79*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Block
€ 5,87*
ab € 0,42*
€ 0,81*
1
pro Block
€ 6,78*
ab € 0,44*
€ 0,81*
1 Tag
132
12
pro Block
€ 4,95*
ab € 0,45417*
€ 0,83417*
Lager 1375
1
pro Block
€ 7,95*
ab € 0,46*
€ 0,87*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 0,87*
€ 1,04
pro Block
ab 12 Block
€ 0,83*
€ 0,99
pro Block
ab 50 Block
€ 0,65*
€ 0,77
pro Block
ab 100 Block
€ 0,61*
€ 0,73
pro Block
ab 500 Block
€ 0,57*
€ 0,68
pro Block
ab 1000 Block
€ 0,53*
€ 0,63
pro Block
ab 2500000 Block
€ 0,46*
€ 0,55
pro Block
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5814
ab € 0,30*
Ähnlich
tesa
56004-00000-00
ab € 2,52*
Ähnlich
tesa
56675-00000-05
ab € 2,11*
Ähnlich
tesa
56691
ab € 1,26*
Ähnlich
tesa
57653
ab € 1,28*
Ähnlich
tesa
57654-00000-05
ab € 0,30*
Ähnlich
tesa
57655-00000-05
ab € 0,44*
Ähnlich
Soennecken
5863
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.