Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Collegeblock 2364 DIN A5 gelocht liniert 80Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/825/a010825n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/825/a010825n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111106801
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2364
EAN/GTIN:
     4003630008787
Suchbegriffe:
Block liniert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Soennecken Collegeblock DIN A5 liniert 70g/m² 80 Bl.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
liniert
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Spiralbindung
Farbe des Papiers:
weiß
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a5 liniert 70g, block liniert, block liniert a5, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,80*
€ 1,57*
2 Tage
238
1
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,60*
4 Tage
2579
30
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,35*
5 Tage
2579
1
€ 6,95*
ab € 1,41*
€ 2,58*
6 Tage
2535
1
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
1067951
ab € 0,90*
Ähnlich
Oxford
100103741
ab € 3,29*
Ähnlich
BRUNNEN
106787101
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.