Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info Haftnotiz 5653-11box 50x40mm gelb 12 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/666/a010666l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/666/a010666l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111054010
Hersteller:
     AMC
Herst.-Nr.:
     5653-11box
EAN/GTIN:
     4044355777381
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Die Info Nature Notes haften auf Papier und vielen weiteren Oberflächen. Sie sind mit wasserbasiertem und lösungsmittelfreiem Kleber beschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NATURE
Maße:
50 x 40 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Papier, recycelt
Farbe:
pastellgelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
12 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz NATURE
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz global notes, haftnotiz, haftnotiz blauer engel, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 3,12*
1 Tag
36
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 3,66*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,00*
€ 3,72*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 5,42*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,86*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5874
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.