Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multicopy Kopierpapier 2100005145 DIN A3 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/029/y000029e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/029/y000029e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110743501
Hersteller:
     Stora Enso
Herst.-Nr.:
     2100005145
EAN/GTIN:
     7318826570748
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Multicopy Original läuft exzellent in allen Bürogeräten sowohl in Farbe als auch in schwarzweiß und ist alterungsbeständig nach Norm ISO 9706. Jedes Blatt besticht durch seine repräsentative Weiße und die angenehme Haptik. Das Papier hat das ColorLok Label, welches lebendige Farben, tiefere Schwarztöne und schnelleres Trocknen garantiert.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
total chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
168
Opazität:
92
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier
Laufrichtung:
Breitbahn
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 12,49*
1 Tag
116
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,94*
€ 13,19*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,98*
€ 13,70*
1 Tag
257
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,76*
€ 14,31*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,65*
€ 14,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01796* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Papyrus
88046505
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.