Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Großformatkopierpapier 025207591109 91,4cmx175m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1375-110735701
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     025207591109
EAN/GTIN:
     4011211047582
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Premium-Qualität, die auch preislich überzeugt. Seine Einsatzmöglichkeit auch auf Inkjet-Plottern ermöglicht zudem den platz- und kostensparenden Einsatz als Allroundpapier für den Großformatdruck.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Maße:
914 mm x 175 m (B x L)
Kerndurchmesser:
76
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Weißgrad (CIE):
169
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plotterpapier Premium
Breite in Zoll:
(36")
Weitere Suchbegriffe: Kopierpapierrolle, Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Rollenkopierpapier, reprokopierpapier 914mmx175m, inkjetpapierrolle inapa, reprokopierpapier 175m, Druckerpapiere, Kopierrollen, Papiere, Papierrollen, Plotterpapiere, Plotter-Papiere, Plotterrollen, Zeichenpapiere
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 30,05*
€ 42,14*
1 Tag
17
€ 5,95*
ab € 31,60*
€ 43,00*
5 Tage
16
€ 5,99*
ab € 47,54*
€ 63,54*
4 Tage
16
€ 5,50*
ab € 49,30*
€ 65,47*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 49,47*
€ 72,31*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,14*
€ 50,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 41,59*
€ 49,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,61*
€ 48,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,70*
€ 46,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,87*
€ 41,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,05*
€ 35,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 175 Meter (ab € 0,17172* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
110734501
ab € 30,34*
Sonstiges
Soennecken
2088
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.