Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Dynamic 2100011479 A4 80g 2fach gel. 500Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/863/a012863u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/863/a012863u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110274201
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     88322141
EAN/GTIN:
     4011211074694
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
tecno® Dynamic: Das leuchtendweiße und leistungsstarke Papier für hervorragende Druckqualität. Mit ColorLok®-Technologie für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung. Ideal für Korrespondenz, Bewerbungen, Präsentationen, Dokumente mit Farbgraphiken, Schulungsmaterialien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Dynamic
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Weißgrad (CIE):
161
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Dynamic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.