Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Future Kopierpapier Laser 9538B80B A3 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/028/y000028o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/028/y000028o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110272201
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     9538B80B
EAN/GTIN:
     6417489002908
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
New Future Multifunktionspapier DIN A3 80g/m² weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
150
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 5,95*
ab € 8,57*
€ 8,57*
1 Tag
289
5
€ 20,00*
ab € 6,93*
€ 8,58*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,21*
€ 9,52*
1
€ 6,95*
ab € 11,84*
€ 12,24*
1
€ 4,30*
ab € 16,94*
€ 24,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01842* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011524
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.