Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-110251700 Herst.-Nr.: Q5456A EAN/GTIN: 882780349551 |
| |
|
| | |
| HP Advanced Fotopapier liefert fantastische Fotos in Laborqualität mit brillanten und lebendigen Farben. Die Bilder trocknen sofort, sodass man sie unmittelbar nach der Ausgabe in die Hand nehmen kann, ohne dass das Druckbild verschmiert oder verwischt. Zudem ist das kräftige, robuste Papier wasserabweisend und steckt auch intensives Handling problemlos weg. Um absolute Bestleistungen sicherzustellen, sollte man HP Drucker und Original HP Tinten verwenden, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Advanced | Papierformat: | DIN A4 | Anzahl der Fotos je Blatt: | 1 Foto/Bl. | Grammatur: | 250 | Ausführung der Kanten: | glatt | beidseitig bedruckbar: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker | Farbe: | weiß | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | hochglänzend | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fotopapier Advanced |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, hp fotopapier glänzend din a4, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Bastelkarton, Bastelpapier, Druckerpapiere, Fotodruckpapiere, Fotokarton, Fotopapiere, Papiere, Spezialpapiere |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 12,54* | € 15,13* | | | | | | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 12,96* | € 15,66* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 13,03* | € 15,76* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Satz | € 4,90* | ab € 13,54* | € 16,41* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Satz | € 7,95* | ab € 14,22* | € 17,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 25 Blätter (ab € 0,5688* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|