Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Kopierpapier Performer 003R90569 DIN A3 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/030/y000030a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/030/y000030a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110240701
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R90569
EAN/GTIN:
     5017534905690
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Unser erfolgreiches Universalpapier, überzeugt durch sein gutes Preis- Leistungsverhälnis. Es ist die optimale Lösung, wenn es um Zuverlässigkeit und Druckqualität geht!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Performer
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
146
Opazität:
89
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Performer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
1
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 13,05*
2 Tage
148
1
€ 2,90*
ab € 9,32*
€ 13,85*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,28*
€ 14,25*
1 Tag
404
1
€ 5,49*
ab € 10,13*
€ 15,00*
8 Tage
46
1
€ 5,87*
ab € 10,28*
€ 15,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01856* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.