Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Copy Kopierpapier A4 2100005116 120g ws 250 Bl./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/515/a013515c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/515/a013515c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110213901
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100005116
EAN/GTIN:
     9003974432656
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Color Copy Kopierpapier. Durch die spezielle Oberflächenbehandlung werden Drucke und Kopien besonders farbecht und brillant wiedergegeben. Sein höheres Gewicht und Volumen, die fühlbar höhere Glätte und Steifigkeit sowie hochwertigste Rohstoffe sorgen für beste Tonerhaftung und weitestgehende Geräteschonung. Von allen Geräteherstellern empfohlen.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
120
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
161
Opazität:
96,5
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
satiniert
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,97*
€ 7,00*
2 Tage
280
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,90*
€ 7,59*
1 Tag
264
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,92*
€ 7,62*
1 Tag
1427
7
pro Packung
€ 20,00*
ab € 4,48*
€ 7,84*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,40*
€ 8,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,0216* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
482233
ab € 7,45*
Ähnlich
Mondi
8687YK28B
ab € 12,84*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,36*
Ähnlich
Mondi
9457A12S
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.