Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-110081701 Herst.-Nr.: 5533 EAN/GTIN: 4003630047595 |
| |
|
| | |
| Soennecken Standard - die bewährte und gute Qualität für die tägliche Kommunikation. Sehr gute Laufeigenschaft auf allen modernen Bürogeräten. Die Papiere werden entsprechend den DIN Normen ISO 9001 und 14001 produziert. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Standard | Papierformat: | DIN A3 | Grammatur: | 80 | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei | Weißgrad (CIE): | 161 | Opazität: | 91 | beidseitig bedruckbar: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter je Packung: | 500 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kopierpapier Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a3 161 cie 80g, allroundpapier weiß, allroundpapier a3, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,31* | € 12,73* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,41* | € 13,16* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,25* | € 20,68* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,02* | € 20,68* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,26* | € 21,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01682* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|