Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igepa Kopierpapier Happy Office 809A80S DIN A4 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/001/a011001v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/001/a011001v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110078701
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     809A80S
EAN/GTIN:
     4026343001722
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Büropapier für den täglichen Einsatz. Gute Laufeigenschaften für einen störungsfreien Betrieb. Universell einsetzbar, ideales Büropapier für Massenaussendungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Happy Office
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
146-150
Opazität:
90
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Happy Office
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,82*
€ 3,91*
2 Tage
17840
1
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 3,98*
200
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 11,58*
4 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 50,59*
€ 50,59*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00764* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HPCHP150
ab € 3,75*
Ähnlich
Xerox
003R91820
ab € 4,03*
Ähnlich
Soennecken
5100
€ 4,43*
Ähnlich
HP
CHP910
€ 4,16*
Ähnlich
HP
CHP110
€ 5,15*
Ähnlich
Inapa
2100011521
€ 4,07*
Ähnlich
Soennecken
5300
ab € 5,10*
Ähnlich
Papyrus
32280211
ab € 6,54*
Ähnlich
Inapa
2100011158
ab € 4,24*
Ähnlich
Inapa
1733064
ab € 3,98*
Ähnlich
Xerox
003R90649
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.