Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-106185700 Herst.-Nr.: 7737A001 EAN/GTIN: 4960999047034 |
| |
|
| | |
| Canon Tintenpatrone Originalzubehör KP-36IP ca. 36 Seiten inkl. Fotopapier 36 Bl. (10 x 14,8 cm) mehrfarbig 36ml Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | Selphy CP Drucker, Card Photo Printer CP 100, -200, -220, -300, -330 | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | KP-36IP | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 36 Seiten | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Fotopapier 36 Bl. (10 x 14,8 cm) | Farbe: | cyan/magenta/gelb | Inhalt: | 36 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Ausführung der Farbe: | mehrfarbig |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Card Photo Printer CP 100; Card Photo Printer CP 200; Card Photo Printer CP 220; Card Photo Printer CP 300; Card Photo Printer CP 330; Selphy CP 1000; Selphy CP 1200; Selphy CP 1200 Series; Selphy CP 1200 white; Selphy CP 1300; Selphy CP 1300 pink; Selphy CP 1300 Series; Selphy CP 1300 white; Selphy CP 1500; Selphy CP 1500 pink; Selphy CP 1500 Series; Selphy CP 1500 white; Selphy CP 220; Selphy CP 330; Selphy CP 400; Selphy CP 500; Selphy CP 510; Selphy CP 520; Selphy CP 530; Selphy CP 600; Selphy CP 710; Selphy CP 720; Selphy CP 730; Selphy CP 740; Selphy CP 750; Selphy CP 760; Selphy CP 770; Selphy CP 780; Selphy CP 780 Blue; Selphy CP 780 Pink; Selphy CP 780 Series; Selphy CP 790; Selphy CP 800; Selphy CP 810; Selphy CP 820; Selphy CP 900; Selphy CP 910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Papierband, inkjetfotopapier canon, druckerpatrone für canon, Druckerpatronen, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 9,68* | € 13,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,15* | ab € 9,89* | € 13,69* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 9,99* | € 13,76* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,35* | € 14,09* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Kit | € 7,95* | ab € 10,86* | € 15,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kit enthält 36 Blätter (ab € 0,30167* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|