Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Kassenfarbband C43S015354 ERC09B 2Mio.Zeichen Nylon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e016/135/e016135u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e016/135/e016135u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-106020290
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015354
EAN/GTIN:
     4548056142054
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Epson Kassenfarbband ERC09B ca. 2 Mio. Zeichen Nylon schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
HX 20, M 160, -180, -190 Serie
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
ERC09B
Kapazität:
ca. 2 Mio. Zeichen
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz
Originalzubehör:
Ja
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kassenfarbband

Kompatible Geräte:
Brandt:
1100 Coin Sorter; 1209 Coin Sorter; 2790 Journal; 2791 Journal; 2792 Journal; 2793 Journal; 2794 Journal; Mach 7 Coin Sorter
Epson:
160; 160 Series; 161; 163; 164; 180; 181; 182; 183; 185; 190; 190 Series; 195; EHT 10; EHT 20; ERC 07; ERC 09; ERC 80; HX 20; HX 40; M 161; M 163; M 164; M 182; M 183; M 185; M 190; M 195; MP 130; MP 150 K; MX 160
Micronic:
445 AA
Olivetti:
ECR 2400; ECR 2450 EU; ECR 2450 Euro; ECR 4000
Melag:
MELAprint 40; MELAprint 42
Datamega:
DPN 150-16; DPN 2236-40; DPN 2250-24; DPN 2250-30; DPN 230; DPN 230 Series; DPN 233; DPN 234; DPN 236; DPN 250 Series; DPN 250-24; DPN 250-32; DPN 250-40; DPN 280-40
Fujitsu General:
G 1800
Trintech:
2400
Omron:
C.A.T. 110; POS 50
MAX Electronics:
RE 4100; RE 4100 Series; RE 4100-10; RE 4100-6
Hedman:
E 1000 Journal; E 2002 Journal; M 100 Journal; M 101 Journal; M 102 Journal; M 103 Journal; M 104 Journal; M 105 Journal; M 106 Journal
Canon:
F P 10; F PX 10
Sumitronics:
ECR 200; ECR 3000
Diebold:
1042
Standard Register:
TE 1800; TE 1800 Series; TE 1806; TE 1807
Systex:
PW 1000
Wincor-Nixdorf:
ECT 9724; GC 3080; M 180
Nikko:
NK 200 MF; NK 5200
Fortronics:
F 85
Panasonic:
JT PR 70
Telxon:
MP 24; MP 730; POS 5000
Casio:
ERC 22
Norand:
NP 20
Sigma:
CR 810 Alpha
Verifone:
Trans 420; Tranz 420; Tranz 460
BMC:
CR 180
Printer Products:
S 200
General Teknika:
G 1800
Nestle:
Elektr. Abgasmessgeraet
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, epson kassenfarbband, registrierkassen farbband, Druckerband, Druckerbänder, Farbband, Farbbänder, Farbbandrollen, Farbrollen, Kassenfarbbänder
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 0,92*
€ 1,31*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,31*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,93*
€ 1,33*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 0,93*
€ 1,33*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,05*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C41D161161
ab € 24,03*
Zubehör
Epson
C41D015001
ab € 24,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.