Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Thermotransferband 02300GS11007 110mmx74m Kern 12,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Media 2300 Wax Ribbon, 12 pcs Farbband
Zebra Media 2300 Wax Ribbon, 12 pcs Farbband
Zebra Media 2300 Wax Ribbon, 12 pcs Farbband
Artikel-Nr.:
     1375-106004100
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02300GS11007
EAN/GTIN:
     5711045411359
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Zebra Technologies Thermotransferfolie schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
R2844, -402, GK420, GC420, GX420, -430, TLP 2844, 38XX
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
2300
Maße:
110 mm x 74 m (B x L)
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermotransferfolie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,48*
€ 3,39*
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2,67*
€ 3,60*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,72*
€ 4,02*
2 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,06*
5 Tage
128
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,31*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.