Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-102737790 Herst.-Nr.: 1T02LH0NL1 EAN/GTIN: 632983026359 |
| |
|
| | |
| Mit Original KYOCERA Toner profitieren Sie von hoher Qualität und Zuverlässigkeit, sowie geringer Umweltbelastung und erheblicher Kosteneinsparung. Für eine optimale Leistung empfehlen wir daher einen Originaltoner, der speziell für Ihren Drucker bzw. Ihr Multifunktionssystem entwickelt wurde. Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | TASKalfa 3500i, -3501i, -4500i, -4501i, -5500i, -5501i | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | TK-6305K | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 35.000 Seiten | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19752 | Ausführung der Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kyocera toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 80,84* | € 101,20* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 81,01* | € 102,06* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 91,14* | € 113,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 94,93* | € 117,77* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 116,29* | € 150,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|