Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA Toner 1T02LKCNL0 TK-8305C 15.000Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kyocera Toner-Kit cyan für TASKalfa 3050ci/3550ci TK-8305C Bild 1
Kyocera Toner-Kit cyan für TASKalfa 3050ci/3550ci TK-8305C Bild 1
Logo Onlinepartner 2015
Artikel-Nr.:
     1375-102340450
Hersteller:
     Kyocera Document Solutions
Herst.-Nr.:
     1T02LKCNL0
EAN/GTIN:
     632983022139
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
KYOCERA Systeme sind unerreicht umweltschonend. Denn dank intelligenter Technik werden die Verbrauchsmaterialien drastisch reduziert. Gut fürs Konto, gut für die Umwelt. Außerdem garantieren der leise Betrieb und vorbildliche Emissionswerte auch ein angenehmes Klima im Büro.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
TASKalfa 3050ci, -3051ci, -3550ci, -3551ci
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TK-8305C
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 15.000 Seiten
Farbe:
cyan
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Ausführung der Farbe:
cyan
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 4,15*
ab € 84,69*
€ 106,18*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 87,21*
€ 108,46*
€ 3,50*
ab € 88,85*
€ 109,80*
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 89,82*
€ 111,30*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 102,78*
€ 132,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02LKANL0
ab € 85,18*
Ähnlich
Kyocera
1T02LKBNL0
ab € 79,26*
Ähnlich
Kyocera
1T02LK0NL0
ab € 58,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.