Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Toner 0264B002 706 5.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/901/a012901v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/901/a012901v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-102213290
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0264B002
EAN/GTIN:
     4960999296944
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon Toner Originalzubehör 706 ca. 5.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
i-SENSYS MF6530, -6540PL, -6550, -6560PL, -6580PL
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
706
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 5.000 Seiten
Deckungsgrad:
5
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS MF 6500 Series; i-SENSYS MF 6530; i-SENSYS MF 6540; i-SENSYS MF 6550; i-SENSYS MF 6560; i-SENSYS MF 6560 pl; i-SENSYS MF 6580; i-SENSYS MF 6580 pl; imageCLASS MF 6540; imageCLASS MF 6590; imageCLASS MF 6595; imageCLASS MF 6595 CX; Laserbase MF 6500 Series; Laserbase MF 6530; Laserbase MF 6550; Laserbase MF 6560 pl; Laserbase MF 6580 pl; Laserbase LaserBase MF 6540 pl; Smartbase MF 6550
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 76,09*
€ 97,57*
€ 3,50*
ab € 96,08*
€ 122,19*
2 Tage
35
€ 7,50*
ab € 96,37*
€ 122,20*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 96,68*
€ 122,88*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 125,35*
€ 163,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
7616A005
ab € 49,21*
Ähnlich
Canon
0917B002
ab € 100,19*
Ähnlich
Canon
0266B002
ab € 49,81*
Ähnlich
Canon
1153B002
ab € 83,58*
Ähnlich
Canon
2617B002
ab € 62,45*
Ähnlich
Canon
3500B002
ab € 40,65*
Ähnlich
Canon
9435B002
ab € 34,49*
Ähnlich
Canon
7833A002
ab € 46,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.