Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101672590 Herst.-Nr.: 8190A002 EAN/GTIN: 4960999174952 |
| |
|
| | |
| Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem. Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | PIXMA iP90, -90v | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | BCI-15BK | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 2 x 121 Seiten | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 2 x 5,3 | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24712 | Ausführung der Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Canon: | I 70; I 80; Pixma IP 90; Pixma IP 90 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 15,33* | € 21,07* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 15,55* | € 21,16* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 15,60* | € 21,18* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 15,50* | € 21,19* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 16,90* | € 23,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,45* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|