Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 4710A002 BCI6PM 13ml fotomagenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/c003/904/c003904d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/c003/904/c003904d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101651330
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4710A002
EAN/GTIN:
     4960999864709
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
PIXMA iP-965, -950, -990, -8500, -9000, -9100, -9950, -S 800
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
BCI-6PM
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 280 Seiten
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
fotomagenta
Inhalt:
13
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Ausführung der Farbe:
fotomagenta

Kompatible Geräte:
Canon:
BJ 535 PD; BJ 895 PD; BJ -F 9000; BJC 8200; I 860; I 900 D; I 900 Series; I 905 D; I 9100; I 950; I 960; I 965; I 990; I 9900; I 9900 Series; I 9950; Pixma IP 6000 D; Pixma IP 6100 D; Pixma IP 8500; S 800; S 820; S 820 D; S 820 eries; S 830 D; S 900; S 9000
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,53*
€ 6,91*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 4,51*
€ 7,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 8,02*
€ 11,37*
3 Tage
3
€ 5,95*
ab € 8,47*
€ 11,90*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 8,58*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4705A002
ab € 7,64*
Ähnlich
Canon
4706A002
ab € 11,41*
Ähnlich
Canon
9473A002
ab € 11,63*
Ähnlich
Canon
4707A002
ab € 7,78*
Ähnlich
Canon
4709A002
ab € 4,55*
Ähnlich
Canon
8891A002
ab € 5,01*
Ähnlich
Canon
4708A002
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.