Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101423510 Herst.-Nr.: C13T79044010 EAN/GTIN: 8715946536019 |
| |
|
| | |
| Epson Original Tintenpatronen sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke und problemloses Drucken über viele Jahre. Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | WorkForce Pro WF-4630DWF, -4640DTWF, -5110DW, -5190DW, -5620DWF, -5690DWF | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 79XL | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 2.000 Seiten | Art der Technologie: | DURABrite™ Ultra | nachfüllbar: | Nein | refill: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Farbe: | gelb | Motiv: | Pisa | Inhalt: | 17,1 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Ausführung der Farbe: | gelb |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Workforce Pro WorkForce Pro WF-4600 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4630 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4640 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5100 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5110 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5190 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5600 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5620 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5690 DWF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone yellow, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson gelb, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 29,52* | € 38,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,86* | € 38,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 30,48* | € 39,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,66* | € 39,63* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,25* | € 43,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|