| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101274999 Herst.-Nr.: 80175 EAN/GTIN: 4003630006141 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon CL546XL 80175 ca. 400 Seiten mehrfarbig 15ml Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | Canon PIXMA iP2850, MG2450, -2455, -2550, -2550S, -2555, -2555S, -2950, -2950S, -3050, -3051, -3052, -3053, MX495, TR4550, -4551, TS205, -305, -3150, -3151, -3350, -3351, 3352, -3355, -3450, -3451, -3452 | Originalzubehör: | Nein | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 80175 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 400 Seiten | Normnummer: | DIN 33871-1 | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | cyan/magenta/gelb | Inhalt: | 15 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kompatibel mit: | Canon CL546XL | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, soennecken druckerpatrone, druckerpatrone für canon, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 18,34* | € 26,27* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,22* | € 26,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,93* | € 46,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|