Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC223VALBPDR 550Seiten sw/c/m/y 4 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/359/a014359x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/359/a014359x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101274099
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC223VALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047566868
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-223 ca. 4 x 550 Seiten schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
DCP-J562DW, -4120DW, MFC-J480DW, -680DW, -880DW, -4420DW, -4620DW, -4625DW, -5320DW, -5600 Serie, -5720DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
LC-223
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4 x 550 Seiten
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
freier Inhalt:
11,8 ml schwarz, 3 x 5,9 ml farbig
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
pro Satz
€ 2,90*
ab € 43,99*
€ 55,56*
14 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,95*
ab € 44,02*
€ 55,58*
pro Satz
€ 4,50*
ab € 44,17*
€ 55,65*
1 Tag
100
pro Satz
€ 4,50*
ab € 44,10*
€ 55,78*
Lager 1375
pro Satz
€ 5,95*
ab € 48,00*
€ 62,73*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 62,73*
€ 74,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 61,55*
€ 73,24
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 59,13*
€ 70,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 55,29*
€ 65,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 51,37*
€ 61,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,57*
€ 58,99
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 48,00*
€ 57,12
pro Satz
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC129XLVALBPDR
ab € 64,50*
Ähnlich
Brother
LC221VALBPDR
ab € 30,08*
Ähnlich
Brother
LC227XLVALBPDR
ab € 59,36*
Ähnlich
Brother
LC229XLVALBPDR
ab € 59,14*
Ähnlich
Brother
LC3211VALDR
ab € 24,27*
Ähnlich
Brother
LC3213VALDR
ab € 35,84*
Ähnlich
Brother
LC3217VALDR
ab € 40,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.