Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC123VALBPDR sw/c/m/y 4 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/789/a007789x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/789/a007789x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101266099
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC123VALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047563232
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-123 ca. 4 x 600 Seiten schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
DCP-J132W, -152W, -552DW, -752DW, -4110DW, MFC-J245, -470DW, -650DW, -870DW, -4410DW, -4510DW, -4610DW, -4710DW, -6520DW, -6720DW, -6920DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
LC-123
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4 x 600 Seiten
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 132 W; DCP-J 150 Series; DCP-J 152 W; DCP-J 152 WR; DCP-J 172 W; DCP-J 4110 DW; DCP-J 4110 W; DCP-J 552 DW; DCP-J 752 DW; MFC-J 245; MFC-J 4310 DW; MFC-J 4410 DW; MFC-J 4510 DW; MFC-J 4610 DW; MFC-J 470 DW; MFC-J 470 Series; MFC-J 4710 DW; MFC-J 475 DW; MFC-J 650 DW; MFC-J 6520 DW; MFC-J 6720 DW; MFC-J 6920 DW; MFC-J 870 DW
Angebote (42)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 47,25*
€ 59,72*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 47,16*
€ 59,73*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 47,57*
€ 60,03*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 47,47*
€ 60,12*
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 51,52*
€ 66,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC123RBWBPDR
ab € 30,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.