Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101265090 Herst.-Nr.: 6431B001 EAN/GTIN: 4960999904504 |
| |
|
| | |
| Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem. Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | PIXMA iP7250, -8750, iX6850, MG5450, -5550, -5650, -5655, -6350, -6450, -6650, -7150, -7550, MX725, -925 | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | PGI-550XL PGBK | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 500 Seiten | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 22 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 7200 Series; Pixma IP 7240; Pixma IP 7250; Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8720; Pixma IP 8750; Pixma IX 6800 Series; Pixma IX 6820; Pixma IX 6850; Pixma MG 5400 Series; Pixma MG 5450; Pixma MG 5500 Series; Pixma MG 5550; Pixma MG 5600 Series; Pixma MG 5650; Pixma MG 5650 white; Pixma MG 5655; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 6400 Series; Pixma MG 6420; Pixma MG 6450; Pixma MG 6600 Series; Pixma MG 6650; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7120; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550; Pixma MX 720 Series; Pixma MX 725; Pixma MX 920 Series; Pixma MX 922; Pixma MX 925 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 12,65* | € 16,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,50* | ab € 12,80* | € 16,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,91* | € 16,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,97* | € 16,88* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,58* | € 19,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|