Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 6512B001 CLI551GY 7ml grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/291/a007291o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/291/a007291o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101264780
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6512B001
EAN/GTIN:
     4960999904627
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
PIXMA iP8750, iX6850, MG5655, -6350, -7150, -7550
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
CLI-551GY
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 780 Seiten
Farbe:
grau
Inhalt:
7
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Ausführung der Farbe:
grau

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8720; Pixma IP 8750; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7120; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
1
€ 4,15*
ab € 9,00*
€ 12,33*
2 Tage
410
1
€ 7,50*
ab € 9,16*
€ 12,45*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 9,15*
€ 12,49*
2 Tage
70
1
€ 4,90*
ab € 9,34*
€ 12,59*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 10,51*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6508B001
ab € 8,90*
Ähnlich
Canon
6443B001
ab € 10,82*
Ähnlich
Canon
6509B001
ab € 8,98*
Ähnlich
Canon
6444B001
ab € 12,03*
Ähnlich
Canon
6447B001
ab € 12,16*
Ähnlich
Canon
6510B001
ab € 8,95*
Ähnlich
Canon
6445B001
ab € 12,21*
Ähnlich
Canon
6511B001
ab € 8,93*
Ähnlich
Canon
6446B001
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.