Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 2937B001 CLI521GY 9ml grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/c003/988/c003988s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/c003/988/c003988s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101247480
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2937B001
EAN/GTIN:
     4960999577555
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
PIXMA MP 980
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
CLI-521GY
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.505 Seiten
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
grau
Inhalt:
9
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Ausführung der Farbe:
grau

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma MP 980; Pixma MP 990
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,15*
ab € 8,88*
€ 12,19*
1 Tag
50
1
€ 4,50*
ab € 9,52*
€ 13,00*
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 9,60*
€ 13,08*
1
€ 5,95*
ab € 9,94*
€ 13,49*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 10,87*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2933B008
ab € 9,14*
Ähnlich
Canon
2934B010
ab € 27,01*
Ähnlich
Canon
2934B001
ab € 9,34*
Ähnlich
Canon
2935B001
ab € 9,05*
Ähnlich
Canon
2936B001
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.