Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 2971B001 CL513 349Seiten 13ml c/m/y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/c003/989/c003989l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/c003/989/c003989l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101246100
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2971B001
EAN/GTIN:
     4960999617022
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
PIXMA IP 2700, MP 230 Serie, -240, -250, -260, -270, -280 Serie, -480, -490 Serie, MX 320, -330, -340RFB, -350, -360, -410, -420
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
CL-513XL C/M/Y
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 349 Seiten
Farbe:
cyan/magenta/gelb
Inhalt:
13
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
integrierter Druckkopf vorhanden:
Ja
Ausführung der Farbe:
mehrfarbig

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 2700; Pixma IP 2702; Pixma MP 230; Pixma MP 230 Series; Pixma MP 235; Pixma MP 240; Pixma MP 250; Pixma MP 252; Pixma MP 260; Pixma MP 270; Pixma MP 280; Pixma MP 280 Series; Pixma MP 282; Pixma MP 480; Pixma MP 490; Pixma MP 490 Series; Pixma MP 495; Pixma MP 499; Pixma MX 320; Pixma MX 330; Pixma MX 340; Pixma MX 340 RFB; Pixma MX 350; Pixma MX 360; Pixma MX 410; Pixma MX 420
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 19,70*
€ 24,95*
4 Tage
43
1
€ 4,15*
ab € 19,50*
€ 24,99*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 19,95*
€ 25,37*
1
€ 6,78*
ab € 20,10*
€ 25,51*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 22,93*
€ 30,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 96 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0618B001
ab € 25,44*
Ähnlich
Canon
2972B001
ab € 15,50*
Ähnlich
Canon
2970B011
ab € 41,54*
Ähnlich
Canon
0619B001
ab € 11,41*
Ähnlich
Canon
5227B005
ab € 18,96*
Ähnlich
Canon
5225B007
ab € 29,18*
Ähnlich
Canon
5226B005
ab € 19,51*
Ähnlich
Canon
8289B001
ab € 14,24*
Ähnlich
Canon
8288B001
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.