Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101241450 Herst.-Nr.: 0896B001 EAN/GTIN: 4960999299785 |
| |
|
| | |
| Canon Tintenpatrone Originalzubehör PFI-102C ca. 740 Seiten cyan 130ml Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | iPF500, -510, -600, -605, -610, -610 plus, -700, -710, -720, LP17, -24 | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | PFI-102C | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 740 Seiten | Farbe: | cyan | Inhalt: | 130 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Ausführung der Farbe: | cyan |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF 500; imagePROGRAF IPF 510; imagePROGRAF IPF 510 plus; imagePROGRAF IPF 510 Series; imagePROGRAF IPF 600; imagePROGRAF IPF 605; imagePROGRAF IPF 605 L plus; imagePROGRAF IPF 610; imagePROGRAF IPF 610 plus; imagePROGRAF IPF 610 Series; imagePROGRAF IPF 650; imagePROGRAF IPF 650 Series; imagePROGRAF IPF 655; imagePROGRAF IPF 700; imagePROGRAF IPF 710; imagePROGRAF IPF 720; imagePROGRAF IPF 750; imagePROGRAF IPF 750 MFP; imagePROGRAF IPF 750 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 750 Series; imagePROGRAF IPF 755; imagePROGRAF IPF 755 MFP; imagePROGRAF IPF 760; imagePROGRAF IPF 760 MFP; imagePROGRAF IPF 760 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 760 Series; imagePROGRAF IPF 765; imagePROGRAF IPF 765 MFP; imagePROGRAF IPF 765 MFP M 40; imagePROGRAF LP 17; imagePROGRAF LP 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 51,83* | € 66,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 52,46* | € 67,01* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,87* | € 67,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 55,05* | € 69,93* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,72* | € 88,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|