Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101230510 Herst.-Nr.: 0623B001 EAN/GTIN: 4960999272825 |
| |
|
| | |
| Canon Tintenpatrone Originalzubehör CLI-8Y ca. 635 Seiten gelb 13ml Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | PIXMA iP 6600D, -3300, -4200, -4300, -5200, -5200R, -5300, iX 4000, MP 500, -510, -530, -800, -830 | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | CLI-8Y | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 635 Seiten | nachfüllbar: | Nein | refill: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Farbe: | gelb | Inhalt: | 13 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | gelb |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3300; Pixma IP 3500; Pixma IP 4200; Pixma IP 4200 Series; Pixma IP 4200 X; Pixma IP 4300; Pixma IP 4500; Pixma IP 4500 Series; Pixma IP 4500 X; Pixma IP 5200; Pixma IP 5200 R; Pixma IP 5200 Series; Pixma IP 5300; Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6600 Series; Pixma IP 6700 D; Pixma IX 4000; Pixma IX 4000 R; Pixma IX 4000 Series; Pixma IX 5000; Pixma MP 500; Pixma MP 510; Pixma MP 520; Pixma MP 520 Series; Pixma MP 520 X; Pixma MP 530; Pixma MP 600; Pixma MP 600 R; Pixma MP 600 Series; Pixma MP 610; Pixma MP 800; Pixma MP 800 R; Pixma MP 800 Series; Pixma MP 810; Pixma MP 830; Pixma MP 970; Pixma MX 700; Pixma MX 850; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner gelb canon, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon gelb, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 9,64* | € 13,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,90* | € 13,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 10,38* | € 14,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,49* | € 14,24* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 11,83* | € 16,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|