Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

KMP Tintenpatrone Canon PGI525PGBK/CLI526C/CLI526M/CLI526Y C81V ca. 530 Seiten cyan, ca. 450 Seiten magenta, ca. 450 Seiten gelb schwarz, mehrfarbig ca. 3 x 9 mlml 4 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KMP Tintenpatrone Canon PGI525PGBK/CLI526C/CLI526M/CLI526Y C81V ca. 530 Seiten cyan, ca. 450 Seiten magenta, ca. 450 Seiten gelb schwarz, mehrfarbig ca. 3 x 9 mlml 4 St./Pack.
KMP Tintenpatrone Canon PGI525PGBK/CLI526C/CLI526M/CLI526Y C81V ca. 530 Seiten cyan, ca. 450 Seiten magenta, ca. 450 Seiten gelb schwarz, mehrfarbig ca. 3 x 9 mlml 4 St./Pack.
KMP Tintenpatrone Canon PGI525PGBK/CLI526C/CLI526M/CLI526Y C81V ca. 530 Seiten cyan, ca. 450 Seiten magenta, ca. 450 Seiten gelb schwarz, mehrfarbig ca. 3 x 9 mlml 4 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1375-101040599
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1513,0050
EAN/GTIN:
     4011324151350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Beschreibung:
Verwendung für: Canon PIXMA iP 4850, -4950, iX 6550, MG 5150, -5250, -5350, -6150, -6250, -8150, -8250, MX 885.

  • Verwendung für Druckertyp: Canon PIXMA IP 4850, -4950, -IX 6500 Serie, -MG 5140, -5150, -5240, -5250, -5300 Serie, -6150, -6200 Serie, -8150, -8200 Serie, -MX 710 Serie, -885, -890 Serie
  • Kompatibel mit: Canon PGI525PGBK/CLI526C/CLI526M/CLI526Y
  • Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: C81V
  • max. Anzahl der Druckseiten: ca. 530 Seiten cyan, ca. 450 Seiten magenta, ca. 450 Seiten gelb
  • Farbe: schwarz, cyan, magenta, gelb
  • Inhalt: ca. 3 x 9 ml ml
  • 4 St./Pack.

Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,51*
ab € 12,85*
€ 15,87*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,90*
€ 15,92*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 12,98*
€ 16,00*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,79*
€ 16,88*
Lager 1375
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,89*
€ 24,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,04*
€ 28,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,14*
€ 27,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Packung
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KMP
1519,0050
ab € 23,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.