Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 6705B001 PFI107BK 130ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/008/a010008p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/008/a010008p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101022890
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6705B001
EAN/GTIN:
     4960999910949
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Tintenpatrone Originalzubehör PFI-107BK schwarz 130ml
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
imagePROGRAF IPF 670 MFP L 24, -670 Serie, -680 Serie, -770 L 36, -770 M 40, -770 Serie, -780 M 40, -780 Serie, -785 M 40
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
PFI-107BK
Farbe:
schwarz
Inhalt:
130
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF IPF 670; imagePROGRAF IPF 670 MFP L 24; imagePROGRAF IPF 670 Series; imagePROGRAF IPF 680; imagePROGRAF IPF 680 Series; imagePROGRAF IPF 685; imagePROGRAF IPF 770; imagePROGRAF IPF 770 L 36; imagePROGRAF IPF 770 M 40; imagePROGRAF IPF 770 MFP; imagePROGRAF IPF 770 Series; imagePROGRAF IPF 780; imagePROGRAF IPF 780 M 40; imagePROGRAF IPF 780 MFP; imagePROGRAF IPF 780 Series; imagePROGRAF IPF 785; imagePROGRAF IPF 785 M 40; imagePROGRAF IPF 785 MFP
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
144
€ 4,15*
ab € 51,91*
€ 67,24*
1 Tag
3
€ 4,79*
ab € 52,38*
€ 67,32*
1 Tag
3
€ 4,50*
ab € 52,81*
€ 67,79*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,67*
€ 68,48*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 66,85*
€ 88,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3630B001
ab € 293,21*
Ähnlich
Canon
6706B001
ab € 52,70*
Ähnlich
Canon
6707B001
ab € 53,39*
Ähnlich
Canon
6704B001
ab € 54,25*
Ähnlich
Canon
6708B001
ab € 53,36*
Ähnlich
Canon
8789B001
ab € 101,37*
Ähnlich
Canon
8790B001
ab € 100,60*
Ähnlich
Canon
8791B001
ab € 100,89*
Ähnlich
Canon
8788B001
ab € 100,71*
Ähnlich
Canon
8792B001
ab € 100,99*
Ähnlich
Ampertec
6705B001
ab € 32,21*
Ähnlich
Ampertec
6706B001
ab € 31,99*
Ähnlich
Ampertec
6707B001
ab € 32,47*
Ähnlich
Ampertec
6704B001
ab € 32,40*
Ähnlich
Ampertec
6708B001
ab € 31,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.