| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-85290500/100 Herst.-Nr.: 85290500/100 EAN/GTIN: 4037266000433 |
| |
|
| | |
| CD-Hüllen / Schutzhüllen / Folienhüllen / Datenträgerhülle, zum Abheften, extra starke transparent genarbter PP-Folie 160 my (0,16 mm), Abheftrand, Klappe zum Schutz – 100 Stück Format: Das Aussenformat der Cd-Hülle beträgt ca.148 mm x 135 mm (B x H) inklusiv Abheftrand (15 mm breit) je Folie. Innenmaß ca.125 mm 134 mm inklusiv der Schutzklappe ( ca. 24 mm) Super geeignet für sicheres archivieren und abheften von CD´s, DVD´s, CD Rohlinge, CD mit Booklet und Blu-Ray usw . Material: Die Schutzhülle besteht aus einer strapazierfähigen, reißfesten und extra starken (160my auch 0,16 mm) PP Folie (Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material. Da es keinen Weichmacher enthält lässt sich das Material besser und einfacher als andere Kunststoffarten recyceln . PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch als Packmaterial eingesetzt) Farbe: transparent genarbt Ausführung: Oben offen mit einer Klappe zum Schutz vor Staub, herausfallen, Kratzern und Verschmutzung der Datenträgerhülle. Der seitliche Abheftrand (5-fach Multilochung) ermöglicht das Abheften in Ordner, Hefter oder Ringbücher Einsatz: Unterlagen wie zb CD von MRT-Befunde, Buchhaltung, private sowie berufliche Software usw) können problemlos in einen Order, Hefter oder Ringbuch einfach, sicher, schnell, platzsparend und bequem abgeheftet werden. Ideal auch zum archivieren der Datenträger in eine CD-Archiv Box. VE: 100 Stück ohne Inhalt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, dvd hüllen transparent, dvd hülle, dvd hüllen 5-fach, cd-hüllen, zum abheften, cd, dvd, klappe, 5-fach multilochung, pp folie, verstauen |
| | |
| |