| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-790029 Herst.-Nr.: 790029 EAN/GTIN: 5902308719057 |
| |
|
| | |
| Paginierstempel / Nummernstempel / Nummerierungsstempel, automatischer Stempel, aus Metall und Kunststoff, für bis zu 8 Stellen, mit Stempelkissen, mit Stempelstab, mit Stempelfarbe, Farbe: silber / grau – 1 Stück Format: 50 mm x 65 x 145 mm. Die Nummernfelder des Stempels haben eine Breite von 2mm und eine Höhe von 5mm. Material: Griff und Zier-Elemente aus Kunststoff. Stempelrahmen und Stempelwerk aus Metall. Ausführung: ausgestattet mit verschiedenen Stempeleinstellungen können Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 12 mal hintereinander gestempelt werden. Die automatische Zählfunktion kann durch das Einstellen des Stempels auf „0“ auch deaktiviert werden und somit wird die eingestellte Zahl dauerhaft gestempelt. Dank dem Stempelstab lassen sich die Nummern einfach,bequem und ohne schmutzige Finger einstellen. Einsatz: ideal zum fortlaufenden Stempeln von Rechnungen, Lieferscheinen oder Angeboten. Mit diesem Stempel können auch Seiten nummeriert werden. Mit den verschiedenen Stempeleinstellungen können Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 12 mal gestempelt werden. Farbe: silber / grau Verpackungseinheit: 1 Stück (1x Stempel, 1x Stempelstab, 1x Stempelfarbe, 2x Stempelkissen) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahlenstempel, Ziffernstempel, nummernstempel 8-stellig, nummernstempel, stempel, paginier-stempel, nummern-stempel, ziffern-stempel, numeroteur, selbstfärbend, automatik-stempel, metall-stempel, nummerierungs-stempel, nummerier-stempel, büro-stempel, buchhaltungs-stempel, paginierer, zahlen-stempel |
| | |
| |