Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXXO by HFP Dokumentenbox / Sammelbox / Aufbewahrungsbox A4 quer, aus PP, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bueroartikel
Bueroartikel
Bueroartikel
Artikel-Nr.:
     1365-36532
Hersteller:
     EXXO by HFP
Herst.-Nr.:
     36532
EAN/GTIN:
     8718101365325
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
EXXO by HFP Dokumentenbox / Sammelbox / Aufbewahrungsbox A4 quer, aus PP, mit Tragegriff und Steckverschluss, Farbe: transparent türkis - 1 Stück Format: 325 mm x 260 mm x 32 mm Außenformat. Eignet sich super für private und berufliche Dokumente wie z.B. Reiseunterlagen, Autogramm-und Sammelkarten, Fotos, Urkunden, Zeugnisse, Bastelsachen, Kleinkram, Schulunterlagen, Unterrichtsmaterialien usw.. Unterlagen bis DIN A4 Größe passen einfach und sicher in die Dokumentenbox. Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Dokumentenbox aus extra starker PP-Folie. Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material. Da es keinen Weichmacher enthält lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche z.B. als Frischhaltefolie eingesetzt. Farbe: transparent türkis Ausführung: mit einfachem Steckverschluss zum sicheren und einfachen verschließen der Unterlagen gegen Verlust und herausfallen. Dank dem Tragegriff kann die Box einfach und bequem getragen werden. Durch die extra starke Konstruktion sind Ihre Dokumente bestens geschützt. Die Box kann auch als Buchschutz im Rucksack verwendet werden. Einsatz: Ideale Box zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten- und beruflichen Unterlagen bis max. DIN A4 Größe. Verwendung auch als einfachen Kleinkrambox (wie z.B. Bastelunterlagen, Notizen, Autogrammkarten, Sammelkarten, Visitenkarten usw) geeignet. Optimaler Einsatz finden die Dokumententaschen auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten. Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4 transparent, kunststoffbox, dokumentenbox a4, dokumentenbox, sammelbox, aufbewahrungsbox, tragegriff, steckverschluss, extra starke konstruktion, buchschutz, aufbewahren, ordnen, sammeln, farbe: transparent türkis, 1 stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.