Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch 4 Ringe perlweiß mit einer Aussentasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bueroartikel
Bueroartikel
Bueroartikel
Artikel-Nr.:
     1365-20460
Hersteller:
     EXXO by HFP
Herst.-Nr.:
     20460
EAN/GTIN:
     8718101204600
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Ringbuch A4 undurchsichtig perlweiß bis zu 150 Seiten geeignet, eine transparente Aussentasche und eine kleine Innentasche auf dem Vorderdeckel mit 4er Rundringmechanik, 16 mm Durchmesser selbstklebendes Rückenschild Format: 320 x 250 mm Material: PP-Kunststoff 0,7 mm perlweiß
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 4 ringe weiß, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, ringbuch, perlweiss, ringe, einer, aussentasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.